ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 給湯器用部材
RAO・RAI用ジェットノズル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2-3個、JKO-237使用時適合数:4-6個
注文コード
12878847
品番
O-25A
参考基準価格(税別)
¥81,400
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
流入目安(1個当たり):100L/min
適合
JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2-3個、JKO-237使用時適合数:4-6個
メーカー商品コード
501756
関連資料:
(0.09MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません