16X50 ステンCAP(ホソメ(P1.5 大阪魂 12878961 16X50 ステンCAP(ホソメ(P1.5 大阪魂 12878961

ステンCAP(ホソメ(P1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)50 注文コード12878961 品番16X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,878
販売価格(税別)
3,525
この商品は長さ13種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 ピッチ(mm)1.5 寸法t(mm)8 寸法e(mm)15.996 寸法b(mm)44 寸法s(mm)14 寸法k(mm)16 寸法w(mm)6.8 寸法dk(mm)24 寸法ds(mm)16 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする