16X60 ステンCAP(ホソメ(P1.5 大阪魂 12878970 16X60 ステンCAP(ホソメ(P1.5 大阪魂 12878970

ステンCAP(ホソメ(P1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)60 注文コード12878970 品番16X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,171
販売価格(税別)
3,792
この商品は長さ13種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)60 ピッチ(mm)1.5 寸法t(mm)8 寸法e(mm)15.996 寸法b(mm)44 寸法s(mm)14 寸法k(mm)16 寸法w(mm)6.8 寸法dk(mm)24 寸法ds(mm)16 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする