大阪魂
ニッケルHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(19個)
1袋(18個)
1袋(22個)
1袋(21個)
ねじの呼びd
M2.6
M2.5
M2.6
M3.0
M4.0
M5.0
長さ(mm)
3
5
3
10
12
4
6
8
ピッチ(mm)
0.45
0.45
0.5
0.7
0.8
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
12879295
品番
2.6X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
ピッチ(mm)
0.45
寸法e(mm)
1.427
寸法s(mm)
1.27
ねじの呼びd
M2.6
寸法re(mm)
3.6