曜日別特売
3X12 ニッケルHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 12879320

 

3X12 ニッケルHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 12879320
3X12 ニッケルHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 12879320

ニッケルHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(19個)
ねじの呼びdM3.0
長さ(mm)12
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(19個)注文コード12879320品番3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12ピッチ(mm)0.5寸法e(mm)1.73寸法s(mm)1.545ねじの呼びdM3.0寸法re(mm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする