曜日別特売
12X80 ユニクロHS(TKS(クボミ 大阪魂 12879451

 

12X80 ユニクロHS(TKS(クボミ 大阪魂 12879451
12X80 ユニクロHS(TKS(クボミ 大阪魂 12879451

ユニクロHS(TKS(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM12注文コード12879451品番12X80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)80ピッチ(mm)1.75寸法t(mm)1欄:4.8、2欄:8寸法e(mm)6.863寸法s(mm)6.14ねじの呼びM12寸法dz(mm)8寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする