10 レンチ 大阪魂 12879575 10 レンチ 大阪魂 12879575

レンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びスパナの呼び:10 注文コード12879575 品番10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)122 最小トルク(N・m)220 呼びスパナの呼び:10 寸法S(mm)10 寸法e(mm)11.37 寸法L2(mm)50 ロックウェル硬度最小48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする