2 レンチ 大阪魂 12879609 2 レンチ 大阪魂 12879609

レンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(29個) 呼びスパナの呼び:2 注文コード12879609 品番2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)52 最小トルク(N・m)1.9 呼びスパナの呼び:2 寸法S(mm)2.01 寸法e(mm)2.25 寸法L2(mm)18 ロックウェル硬度最小52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする