大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の 四角頭付ねじプラグ
レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(22個)
呼び
スパナの呼び:2.5
注文コード
12879618
品番
2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
58.5
最小トルク(N・m)
3.8
呼び
スパナの呼び:2.5
寸法S(mm)
2.5
寸法e(mm)
2.82
寸法L2(mm)
20.5
ロックウェル硬度
最小52