大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の 四角頭付ねじプラグ
レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(16個)
呼び
スパナの呼び:3
注文コード
12879627
品番
3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
66
最小トルク(N・m)
6.6
呼び
スパナの呼び:3
寸法S(mm)
3
寸法e(mm)
3.39
寸法L2(mm)
23
ロックウェル硬度
最小52