4 レンチ 大阪魂 12879636 4 レンチ 大阪魂 12879636

レンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 呼びスパナの呼び:4 注文コード12879636 品番4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)74 最小トルク(N・m)16 呼びスパナの呼び:4 寸法S(mm)4 寸法e(mm)4.53 寸法L2(mm)29 ロックウェル硬度最小52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする