5 レンチ 大阪魂 12879645 5 レンチ 大阪魂 12879645

レンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 呼びスパナの呼び:5 注文コード12879645 品番5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)85 最小トルク(N・m)30 呼びスパナの呼び:5 寸法S(mm)5 寸法e(mm)5.67 寸法L2(mm)33 ロックウェル硬度最小52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする