4X40X40 BKステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12879959 4X40X40 BKステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12879959

BKステンCAP(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 長さ(mm)40 注文コード12879959 品番4X40X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 寸法t(mm)2 寸法r(mm)0.2 寸法l(mm)40 寸法s(mm)3 寸法k(mm)4 寸法v(mm)0.4 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする