ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 給湯器用部材
循環アダプター JX-F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
12879967
品番
JX-F 20P
参考基準価格(税別)
¥159,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)
浴槽:0-15
対応機種
GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種、GQT-C2401SAWZ
接続方法
フレキ
配管取出方向
90°曲がり
メーカー商品コード
709226
関連資料:
(0.07MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません