2X5 SUSゴクウス・ローヘッドCAPゴクウス・ローヘッドCAP 大阪魂 12880108 2X5 SUSゴクウス・ローヘッドCAPゴクウス・ローヘッドCAP 大阪魂 12880108

SUSゴクウス・ローヘッドCAPゴクウス・ローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 長さ(mm)5 注文コード12880108 品番2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)5 寸法t(mm)0.95 寸法S(mm)1.3 寸法K(mm)1.1 呼び径dM2 寸法dk(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする