大阪魂
ステンHS(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
1袋(5個)
1個
1袋(4個)
1袋(8個)
1袋(3個)
1袋(10個)
ねじの呼びd
M5
M10
M16
M5
M6
長さ(mm)
35
16
55
60
70
80
90
35
14
18
30
40
6
ピッチP(mm)
0.8
1.5
2
0.8
1
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12880230
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法t(mm)
3
寸法e(mm)
2.873
寸法s(mm)
2.58
ピッチP(mm)
0.8
寸法dp(mm)
3.5
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
寸法z(mm)
2.75
ねじの呼びd
M5