大阪魂
ステンHS(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(5個)
1個
1袋(4個)
1袋(8個)
1袋(3個)
1袋(10個)
ねじの呼びd
M6
M10
M16
M5
M6
長さ(mm)
6
16
55
60
70
80
90
35
14
18
30
40
6
ピッチP(mm)
1
1.5
2
0.8
1
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
12880275
品番
6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法t(mm)
3.5
寸法e(mm)
3.443
寸法s(mm)
3.08
ピッチP(mm)
1
寸法dp(mm)
4
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
寸法z(mm)
3.25
ねじの呼びd
M6