5X12 チタンゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP 大阪魂 12880598 5X12 チタンゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP 大阪魂 12880598

チタンゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)12 寸法k(mm)1.36〜1.5 注文コード12880598 品番5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,186
販売価格(税別)
1,078
この商品は長さ・寸法kなど12種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法a(mm)2.2以下 寸法t(mm)2.0〜3.0 寸法r(mm)0.2以上 寸法s(mm)3 寸法d2(mm)8.64〜9.0 寸法k(mm)1.36〜1.5 寸法da(mm)5.7以下 呼び径d1M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする