30X55 ユニクロCAP 大阪魂 12880738 30X55 ユニクロCAP 大阪魂 12880738

ユニクロCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)55 注文コード12880738 品番30X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,790
販売価格(税別)
1,627
この商品は長さ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)55 寸法t(mm)15.5 寸法r(mm)1 寸法e(mm)25.154 寸法b(mm)72 寸法s(mm)22 寸法k(mm)30 寸法da(mm)33.4 寸法v(mm)3 ピッチP(mm)3.5 寸法dk(mm)45 寸法ds(mm)30 ねじの呼びdM30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする