テーブルコンロ 標準サイズ59cmタイプ(右高火力)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12880834 品番NLW2290ACBAR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでも十分な調理機能。
コンロ台に設置するだけのテーブルコンロは、手軽な設置や使い方がメリット。
コンパクトサイズながら普段のお手入れも基本的な調理も、安心してできる機能とデザイン性を備えています。
ぜひ暮しにフィットする一台をお選びください。
調理性
自動炊飯機能(ごはん/おかゆ) - おいしいごはんも、コンロに火加減おまかせです。
オートメニュー機能 - 魚の種類と焼き加減を設定するだけの簡単調理。※魚焼きのみ対応
温度調節機能 - 温度センサーが油の温度をコントロールします。
煮込み機能 - コンロが自動で火加減を調節し、煮込みをサポート
湯わかし機能 - 沸騰を電子音でお知らせ、自動で消火します。
お手入れ性
ガラストップコート - キズがつきにくく重いものを落としてもひび割れの心配が少なく安心して長く使えます。
ツインシールド構造 - バーナーリングの2か所(外径と内径)にパッキンを装着。
分解グリル - グリルパーツは、サッと分解して丸洗いできるので便利。
安全性
コンロ30分消火モード - ボタンひと押しで120分→30分設定
低荷重センサー - 軽量鍋でもより安心
ロングスカート構造 - 異物などの侵入を減らす
ロック - 未使用時も安心

付属品魚すくって トップ:クリアパールブラック、フェイス:ブラック 電圧(V)DC3.0(乾電池単1×2) 構造お手入れ:すっきりトップ/ツインシールド構造 本体質量(kg)18 ガスの種類12A・13A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×496×183 口数2口 機能コンロ:高温炒め機能/コンロ調理タイマー/温度調節機能/炊飯/おかゆ/煮込み機能/湯わかし機能、グリル:無水両面焼/遠赤外線グリル/ワイドグリル/メッキコーティング/グリル調理タイマー/オートメニュー機能(魚焼き) 庫内寸法(mm)グリル:W252×311×62 メーカー商品コード051MU17 材質(トッププレート)ガラスコートトップ
関連資料:(0.2MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12880834 NLW2290ACBAR 72941185 NLW2297ACBAR テーブルコンロ 標準サイズ59cmタイプ(右高火力) 無水両面焼グリル ノーリツ テーブルコンロ 標準サイズ59cmタイプ(右高火力) 無水両面焼グリル ノーリツ 1台 67,980 税込74,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする