8X100X22 ユニクロ サラCAP(GOSHO 大阪魂 12880835 8X100X22 ユニクロ サラCAP(GOSHO 大阪魂 12880835

ユニクロ サラCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 長さ(mm)100 注文コード12880835 品番8X100X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)100 寸法t(mm)3.5 寸法r(mm)0.5 寸法S(mm)5.14 寸法C(mm)0.4 寸法l(mm)22 寸法k(mm)4.96 寸法ds(Φmm)8 寸法dk(Φmm)17.92 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする