大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ユニクロ サラCAP(GOSHO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
長さ(mm)
80
注文コード
12880860
品番
8X80X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
80
寸法t(mm)
3.5
寸法r(mm)
0.5
寸法S(mm)
5.14
寸法C(mm)
0.4
寸法l(mm)
22
寸法k(mm)
4.96
寸法ds(Φmm)
8
寸法dk(Φmm)
17.92
ねじの呼びd
M8