大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
12.9NHセフティソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
12881237
品番
3X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
1.3
寸法e(mm)
2.873
寸法D1(mm)
約5.5
寸法T(mm)
約0.5
寸法s(mm)
2.56
寸法U(mm)
1.7
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3