大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
12.9NHセフティソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
12881246
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
2
寸法e(mm)
3.443
寸法D1(mm)
約7
寸法T(mm)
約0.6
寸法s(mm)
3.08
寸法U(mm)
2.3
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4