大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
12.9NHセフティソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
12881325
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
4
寸法e(mm)
6.863
寸法D1(mm)
約13
寸法T(mm)
約1
寸法s(mm)
6.14
寸法U(mm)
4.3
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
13
ねじの呼びd
M8