3X18 3カ-BボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12881341 3X18 3カ-BボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12881341

3カ-BボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(28個) 注文コード 12881341 品番 3X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)18 ピッチ(mm)0.5 寸法t(mm)1.04 寸法S(mm)2.08 寸法K(mm)1.65 呼び径dM3 寸法dk(mm)5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする