大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
SUSゴクウスローヘットホソメ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12881700
品番
10X16P1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
4.2
寸法S(mm)
5
寸法K(mm)
1.5
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
16
ねじの呼びd
M10