大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUSボタンCAP(UNF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
2"
注文コード
12881946
品番
1/2-20X2"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,821
販売価格(税別)
¥
5,292
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2"
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/2-20
寸法d(mm)
約12.7
寸法t(mm)
4.445
寸法k(mm)
6.731
寸法dk(mm)
22.225
穴径(inch)
六角穴:5/16