大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUSボタンCAP(UNF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
3"
注文コード
12881980
品番
5/16-24X3"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,821
販売価格(税別)
¥
5,292
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3"
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24
寸法d(mm)
約7.9
寸法t(mm)
2.667
寸法k(mm)
4.216
寸法dk(mm)
13.893
穴径(inch)
六角穴:3/16