画像準備中

ポリ・SUS浴槽用部材 側面吸込金物C2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12882374 品番40A
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ポリ・SUS浴槽用部材 側面吸込金物C2 40A
側面吸込金物C2は浴槽側面より、ステンレス浴槽、ポリ浴槽等の側面からろ過循環水の吸い込みおよび吐出、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。
大型のSUS浴槽、ポリ浴槽で使用します。浴槽外側からナット締めですので、浴槽外側にメンテナンススペースが必要となります。吸込み、吐出兼用です。

長さ(mm)46 外径(Φmm)目皿受:89 、目皿:71 板厚(mm)浴槽:MAX 10 穴あけ寸法(Φmm)57〜60 メーカー商品コード502505
関連資料:(0.04MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする