2X6 ステンWASP(I=4(アンスコ 大阪魂 12882461 2X6 ステンWASP(I=4(アンスコ 大阪魂 12882461

ステンWASP(I=4(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) ねじの呼びM2 注文コード12882461 品番2X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 ピッチ(mm)0.4 寸法t(mm)1 寸法s(mm)1.5 寸法d1(mm)4 寸法k(mm)2 寸法dk(mm)3.8 ねじの呼びM2 平座金D1:4.3×t:0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする