大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
ステンWASP(I=4(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
ねじの呼び
M2
注文コード
12882470
品番
2X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.4
寸法t(mm)
1
寸法s(mm)
1.5
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
3.8
ねじの呼び
M2
平座金
D1:4.3×t:0.3