画像準備中

浴槽金物 ウォーターカッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12882618 品番O-25A
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ウォーターカッターは浴槽からの各種配管をネジ接続にて防水貫通を行なう場合使用する金物で、片幅50mmのツバに防水材の密着性を向上させる溝加工を施しています。
スリーブは確実に埋め戻してください。
使用方向は上下左右問いません。
ウォーターカッターの固形用穴(Φ8.5、深さ35mm)を図のように3箇所開けAYプラグM5x30(現場手配)を打ちこんでください。
次に、十字穴付皿小ネジM5x30-35(現場手配)を使用してウォーターカッターを固定してください。

全長(mm)45 直径(Φmm)138 メーカー商品コード501737
関連資料:(0.4MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする