5/16X1"1/4 18ヤマCAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12882671 5/16X1"1/4 18ヤマCAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12882671

18ヤマCAP(UNC(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 長さ(inch)1"1/4 注文コード12882671 品番5/16X1"1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC5/16-18 寸法d(mm)7.9 寸法t(mm)3.835 寸法k(mm)7.924 寸法dk(mm)11.912 寸法ds(mm)7.937 穴径(inch)六角穴:1/4 長さ(inch)1"1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする