大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
18ヤマCAP(UNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(inch)
3"1/4
注文コード
12882707
品番
5/16X3"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,010
販売価格(税別)
¥
918
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC5/16-18
寸法d(mm)
7.9
寸法t(mm)
3.835
寸法k(mm)
7.924
寸法dk(mm)
11.912
寸法ds(mm)
7.937
穴径(inch)
六角穴:1/4
長さ(inch)
3"1/4