5X15 3カ-BフランジCAPフランジCAP 大阪魂 12882908 5X15 3カ-BフランジCAPフランジCAP 大阪魂 12882908

3カ-BフランジCAPフランジCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15個) 長さ(mm)15 注文コード12882908 品番5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)15 ピッチ(mm)0.8 寸法F(mm)9.3 寸法C(mm)1 寸法W(mm)11 寸法s(mm)4 寸法k(mm)5 寸法dk(mm)8.5 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする