曜日別特売
12X35 3カ-WボタンCAP(GOSHOボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12883416

 

12X35 3カ-WボタンCAP(GOSHOボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12883416
12X35 3カ-WボタンCAP(GOSHOボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12883416

3カ-WボタンCAP(GOSHOボタンCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)長さ(mm)35注文コード12883416品番12X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35ピッチ(mm)1.75寸法t(mm)5.1寸法S(mm)8.103寸法K(mm)7.25呼び径dM12寸法dk(mm)21寸法ds(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする