12X40 3カ-WボタンCAP(GOSHOボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12883425 12X40 3カ-WボタンCAP(GOSHOボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12883425

3カ-WボタンCAP(GOSHOボタンCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)40 注文コード12883425 品番12X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 ピッチ(mm)1.75 寸法t(mm)5.1 寸法S(mm)8.103 寸法K(mm)7.25 呼び径dM12 寸法dk(mm)21 寸法ds(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする