8X15 CAP(ホソメ(P-0.75 大阪魂 12883581 8X15 CAP(ホソメ(P-0.75 大阪魂 12883581

CAP(ホソメ(P-0.75

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15個) 長さ(mm)15 注文コード12883581 品番8X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)15 ピッチ(mm)0.75 寸法t(mm)4 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 呼び径dM8 寸法dk(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする