大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
GBSUSボタンCAP(SSS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
80
注文コード
12883660
品番
10X80X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
80
先端
ねじ先:ヘッダーポイント
寸法t(mm)
3.2以上
寸法l(mm)
80
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
6
ねじの呼び
M10
寸法dk(Φmm)
Φ18