大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
GBSUSボタンCAP(SSS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
長さ(mm)
60
注文コード
12883739
品番
8X60X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
60
先端
ねじ先:ヘッダーポイント
寸法t(mm)
2.6以上
寸法l(mm)
60
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
5
ねじの呼び
M8
寸法dk(Φmm)
Φ14