曜日別特売
M10 GOSHOプラグ(OリングGFO 大阪魂 12883757

 

M10 GOSHOプラグ(OリングGFO 大阪魂 12883757
M10 GOSHOプラグ(OリングGFO 大阪魂 12883757

GOSHOプラグ(OリングGFO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdGFOM10×1.0
内容量1個注文コード12883757品番M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥839
販売価格(税別)
763
寸法t(mm)4寸法D(mm)20寸法B(mm)5寸法l(mm)8寸法m(mm)4OリングNo.P12.5ねじの呼びdGFOM10×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする