M18 GOSHOプラグ(OリングGFO 大阪魂 12883800

 

M18 GOSHOプラグ(OリングGFO 大阪魂 12883800
M18 GOSHOプラグ(OリングGFO 大阪魂 12883800

GOSHOプラグ(OリングGFO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdGFOM18×1.5
内容量1個注文コード12883800品番M18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,150
販売価格(税別)
1,045
寸法t(mm)4寸法D(mm)27寸法B(mm)8寸法l(mm)12寸法m(mm)6OリングNo.P20ねじの呼びdGFOM18×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする