大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUSサラCAP(UNF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
4.089
注文コード
12884107
品番
1/4-28X1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/4-28
寸法d(mm)
6.3
寸法t(mm)
2.819
寸法k(mm)
4.089
寸法dk(mm)
13.487
寸法ds(mm)
6.35
穴径(inch)
六角穴:5/32
長さ(inch)
1/2