大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUSサラCAP(ニッサンDIN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
12884150
品番
10X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法t(mm)
4.4
寸法r(mm)
0.5
寸法s(mm)
6
寸法c(mm)
0.5
寸法k(mm)
5.5
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
20
寸法ds(mm)
10
ねじの呼びd
M10