16X25 SUSサラCAP(ニッサンDIN 大阪魂 12884168 16X25 SUSサラCAP(ニッサンDIN 大阪魂 12884168

SUSサラCAP(ニッサンDIN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12884168 品番 16X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 寸法t(mm)5.3 寸法r(mm)1 寸法s(mm)10 寸法c(mm)0.5 寸法k(mm)7.5 ピッチP(mm)2 寸法dk(mm)30 寸法ds(mm)16 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする