大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUSサラCAP(ニッサンDIN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12884229
品番
8X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
寸法t(mm)
3.5
寸法r(mm)
0.5
寸法s(mm)
5
寸法c(mm)
0.4
寸法k(mm)
4.4
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
16
寸法ds(mm)
8
ねじの呼びd
M8