大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の 六角穴付ねじプラグ
TORX-Lガタレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12884351
品番
IT-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥864
販売価格(税別)
¥
785
バスケットに入れる
寸法L(mm)
約50.8
呼び
IT10
寸法A(mm)
2.72
寸法l(mm)
約16.7
寸法G(mm)
2.16
寸法R(mm)
約2.8
ドライブサイズ
T10
ねじり破断トルク(N・m)
3.72