大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の 六角穴付ねじプラグ
TORX-Lガタレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12884360
品番
IT-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥893
販売価格(税別)
¥
812
バスケットに入れる
寸法L(mm)
約54
呼び
IT15
寸法A(mm)
3.26
寸法l(mm)
約17.9
寸法G(mm)
2.29
寸法R(mm)
約3.3
ドライブサイズ
T15
ねじり破断トルク(N・m)
6.37