大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の 六角穴付ねじプラグ
TORX-Lガタレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12884387
品番
IT-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥922
販売価格(税別)
¥
838
バスケットに入れる
寸法L(mm)
約63.5
呼び
IT27
寸法A(mm)
4.96
寸法l(mm)
約21.5
寸法G(mm)
3.05
寸法R(mm)
約5
ドライブサイズ
T27
ねじり破断トルク(N・m)
22.4